Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhose Nr.2221 Gr.4XL grau 190g/m² PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637107
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2221068
EAN/GTIN:
     4030913072807
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Funktionsunterwäsche Shorts 190 g/m² grau 4XL. Bequem und leicht. Auch bei warmen Temperaturen sind Sie mit den Shorts bestens ausgestattet. Das kurze Bein sorgt für ein luftiges Gefühl und ist extrem elastisch.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831
· PSA-Katergorie: I
· verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
grau
Material:
55 % Baumwolle, 38 % Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,73*
€ 9,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,51*
€ 12,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 12,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,68*
€ 12,71*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,38*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2221060
ab € 6,13*
Ähnlich
Planam
2221044
ab € 6,13*
Ähnlich
Planam
2221048
ab € 6,12*
Ähnlich
Planam
2221052
ab € 6,12*
Ähnlich
Planam
2221056
ab € 6,12*
Ähnlich
Planam
2221064
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.