Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblouson Canvas 320 Nr.2184 Gr.4XL schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637058
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2184068
EAN/GTIN:
     4030913084121
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Canvas 320 Winterblouson schwarz/schwarz 4XL. Hält trocken und warm. Geben Sie den Kälteeinbrüchen der Saison eine Antwort: Canvas 320 Winter Blouson. Die wasserdichte Variante der stylishen Jacke hilft durch das bequeme Innenfutter geschmeidig durch die Winterzeit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· PSA-Katergorie: I
· verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz/schwarz
Material:
100 % Polyester
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,80*
€ 62,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,05*
€ 63,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,30*
€ 64,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,56*
€ 64,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,84*
€ 69,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2184064
ab € 47,57*
Ähnlich
Planam
2184052
ab € 43,50*
Ähnlich
Planam
2184048
ab € 43,37*
Ähnlich
Planam
2184044
ab € 43,30*
Ähnlich
Planam
2184056
ab € 43,55*
Ähnlich
Planam
2184060
ab € 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.