| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402633048 Herst.-Nr.: 3603060 EAN/GTIN: 4030913915692 |
| |
|
| | |
| Outdoor Cosmic Jacke anthrazit/orange XXL. Stilvoll durch die Dunkelheit. Das Design der Cosmic Jacke fällt auf · dank fluoreszierendem Gewebe und Reflexbiesen.
Weitere technische Eigenschaften: · Ärmellänge: 1/1 Arm · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | anthrazit/orange | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam arbeitsjacke orange, arbeitsjacke orange, planam arbeitsjacke, Berufsbekleidung, Blouson, Bundjacke, Jacken |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,22* | € 49,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,59* | € 51,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,42* | € 51,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,73* | € 55,92* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,99* | € 56,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|