Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzbundhose Major Protect Gr.54 kornblau/grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402632438
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5220054
EAN/GTIN:
     4030913073392
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen · 1 Oberschenkeltasche mit Patte, links · 1 Maßstabtasche mit Patte, rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblau/grau
Material:
64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1% antistatische Fasern
Norm:
EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,56*
€ 41,82*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,82*
€ 41,84*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,80*
€ 43,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,99*
€ 46,04*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,43*
€ 46,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5220042
ab € 31,07*
Ähnlich
Planam
5220044
ab € 30,84*
Ähnlich
Planam
5220046
ab € 31,06*
Ähnlich
Planam
5220048
ab € 31,00*
Ähnlich
Planam
5220050
ab € 31,02*
Ähnlich
Planam
5220052
ab € 31,04*
Ähnlich
Planam
5220056
ab € 34,09*
Ähnlich
Planam
5220058
ab € 34,09*
Ähnlich
Planam
5220060
ab € 33,89*
Ähnlich
Planam
5220062
ab € 33,92*
Ähnlich
Planam
5220064
ab € 34,22*
Ähnlich
Planam
5220090
ab € 30,81*
Ähnlich
Planam
5220094
ab € 31,00*
Ähnlich
Planam
5220098
ab € 30,96*
Ähnlich
Planam
5220102
ab € 31,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.