| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4026304644 Herst.-Nr.: 6681056 EAN/GTIN: 4030913977775 |
| |
|
| | |
| PLANAM Stretchline Winterjacke anthrazit XL. Ziehen Sie sich warm an. Eine zuverlässige wärmende Winterjacke für körperliche Arbeit. Die clevere Kombination aus Stretch und wärmender Wattierung macht diese Jacke zum leichten Begleiter mit uneingeschränkter Bewegungsfreiheit.
Weitere technische Eigenschaften: · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 170389 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | anthrazit | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,66* | € 36,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,65* | € 37,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,16* | € 38,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,62* | € 39,88* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 31,85* | € 41,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|