| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4026245408 Herst.-Nr.: 3055056 EAN/GTIN: 4030913955766 |
| |
|
| | |
| Outdoor Iceland Hoodie grau XL. Kuscheliger Hoodie für kalte Temperaturen. Dank des warmen Teddyfutters innen fühlen Sie sich auch bei Kälte richtig wohl. Der sportliche Schnitt und die Kapuze mit Kordelzug geben dem Hoodie ein modernes Design.
Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Unisex-Bekleidung · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, 5XL Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | grau | Material: | 65 % Polyester, 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gr. xl, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,28* | € 27,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,24* | € 29,19* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,46* | € 29,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,45* | € 29,99* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,47* | € 32,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|