Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhemd Nr.2251 Gr.XXL grau langarm 190g/m² PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621355
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2251060
EAN/GTIN:
     4030913072616
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Funktionsunterwäsche Shirt 190 g/m² Langarm grau XXL. Lockerer Sitz mit Hygieneschutz. Das Shirt spendet Ihren Armen und der Körpermitte genügend Wärme und trägt sich angenehm leger. Das leichte Material reguliert das Körperklima optimal und leitet die Feuchtigkeit nach außen weiter.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· Brustumfang: 120cm
· Bundumfang: 114cm
· Körpergröße: 188cm
· Produktlinien: Funktionsunterwäsche
· PSA_Kategorie: I
· Schrittlänge: 840mm
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
grau
Material:
55 % Baumwolle, 38 % Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,80*
€ 15,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 10,60*
€ 15,22*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,11*
€ 15,52*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 11,17*
€ 15,63*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 12,09*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2251044
€ 15,25*
Ähnlich
Planam
2251048
€ 15,28*
Ähnlich
Planam
2251052
€ 15,22*
Ähnlich
Planam
2251056
€ 15,21*
Ähnlich
Planam
2251064
€ 16,63*
Ähnlich
Planam
2251068
€ 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.