Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke Nr.2043 Gr.XXL uni orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618875
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2043060
EAN/GTIN:
     4030913018768
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Pilotenjacke uni orange XXL. Praktischer Schutz. Ob Regen oder Dunkelheit · mit der Pilotenjacke sind Sie geschützt – auch bei Temperaturschwankungen: Dank der abnehmbaren Ärmel wird aus der Jacke schnell eine praktische Weste.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
uni orange
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3 (mit Ärmeln) / 1 (ohne Ärmel), EN 343 3-1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,02*
€ 43,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,23*
€ 45,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,77*
€ 45,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,02*
€ 45,74*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,80*
€ 49,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2044044
ab € 33,22*
Ähnlich
Planam
2043052
ab € 33,23*
Ähnlich
Planam
2043048
ab € 33,26*
Ähnlich
Planam
2043044
ab € 32,98*
Ähnlich
Planam
2043056
ab € 33,18*
Ähnlich
Planam
2043064
ab € 36,53*
Ähnlich
Planam
2043068
ab € 36,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.