Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Pilotjacke, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Pilotjacke, orange, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL2043.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2043056
EAN/GTIN:
     4030913018751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Planam Warnschutz-Pilotenjacke orange mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

Warnschutz-Pilotenjacke uni

  • wasserdicht durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • winddicht
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss

Taschen:

  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • Handytasche

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Pilotejacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
orange
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,99*
€ 44,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,00*
€ 44,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,52*
€ 45,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,93*
€ 45,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 48,73*
€ 61,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2044044
ab € 33,03*
Ähnlich
Planam
2043052
ab € 33,24*
Ähnlich
Planam
2043048
ab € 33,05*
Ähnlich
Planam
2043044
ab € 33,06*
Ähnlich
Planam
2043060
ab € 33,10*
Ähnlich
Planam
2043064
ab € 36,34*
Ähnlich
Planam
2043068
ab € 36,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.