Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke Nr.2006 Gr.48 orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618594
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2006048
EAN/GTIN:
     4030913017136
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Warnschutz Bundjacke orange/marine 48. Zertifizierter Schutz bei jeder Arbeit. Ob hell oder dunkel · gute oder schlechte Sicht – dank der Reflexbänder auf der zweifarbigen Warnschutz Bundjacke werden Sie nicht übersehen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
orange/marine
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,09*
€ 47,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,98*
€ 49,57*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,11*
€ 53,19*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,09*
€ 57,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,38*
€ 58,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2006030
ab € 34,99*
Ähnlich
Planam
2006066
ab € 38,65*
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 35,00*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 35,13*
Ähnlich
Planam
2006102
ab € 35,15*
Ähnlich
Planam
2006106
ab € 34,93*
Ähnlich
Planam
2006110
ab € 34,86*
Ähnlich
Planam
2006024
ab € 34,87*
Ähnlich
Planam
2006025
ab € 35,02*
Ähnlich
Planam
2006026
ab € 35,17*
Ähnlich
Planam
2006027
ab € 34,96*
Ähnlich
Planam
2006028
ab € 34,91*
Ähnlich
Planam
2006029
ab € 35,19*
Ähnlich
Planam
2006042
ab € 35,14*
Ähnlich
Planam
2006044
ab € 34,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.