Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Latzhose Nr.1671 Gr.36 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618369
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1671036
EAN/GTIN:
     4030913012087
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Damen Latzhose kornblau 36. Einmal an – alles dran!. Der Damen-Einteiler gehört zu den beliebtesten Worker-Outfits: Viele Taschen · gut gekleidet von der Brust bis zu den Füßen und perfekte Anpassung an alle Bewegungen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065121
· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
kornblau
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: planam damenlatzhose kornblau, damen latzhose blau, damen latzhose, Damen-Latzhose, Damenlatzhosen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,60*
€ 25,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 26,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 26,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,61*
€ 26,96*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,24*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
1671038
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
1671040
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
1671042
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
1671044
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
1671046
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
1671048
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
1671050
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
1671052
ab € 20,41*
Ähnlich
Planam
1671054
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.