Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Latzhose MG kornblau Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1671
Planam 1671
Artikel-Nr.:
     2627A-4705167136
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1671036
EAN/GTIN:
     4030913012087
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose

Schick, praktisch und bequem

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 1 Oberschenkeltasche links
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 Gesäßtaschen
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • Bundweite seitlich verstellbar
  • hochgezogenes Rückenteil
  • Träger mit elastischem Zwischenstück
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 60 % Polyester, 40 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: planam damenlatzhose kornblau, damen latzhose blau, damen latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenarbeitshose, damenlatzhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,52*
€ 25,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,67*
€ 26,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,44*
€ 26,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,58*
€ 26,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,29*
€ 28,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,42*
Ähnlich
Planam
1671038
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
1671040
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
1671042
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
1671044
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
1671046
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
1671048
ab € 18,50*
Ähnlich
Planam
1671050
ab € 20,43*
Ähnlich
Planam
1671052
ab € 20,37*
Ähnlich
Planam
1671054
ab € 20,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.