Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundjacke Nr.1651 Gr.50 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618355
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1651050
EAN/GTIN:
     4030913012957
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Damen Bundjacke kornblau 50. Viele Taschen und perfekter Sitz. Das kleine Stauraumwunder: Die Bundjacke bietet fünf Taschen · in denen Arbeitsutensilien schnell verschwinden und wieder hervorgeholt werden können.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· PSA-Kategorie: I
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Normen: DIN EN ISO 6330
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065121
· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
kornblau
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, planam arbeitsjacke kornblau, damen jacke, damen jacke blau, Damen, Damen-Bundjacken, Damen-Jacke, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,17*
€ 25,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,16*
€ 26,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,20*
€ 26,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,19*
€ 26,47*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,68*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
1651038
ab € 16,42*
Ähnlich
Planam
1651040
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
1651042
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
1651044
ab € 16,47*
Ähnlich
Planam
1651046
ab € 16,44*
Ähnlich
Planam
1651048
ab € 16,46*
Ähnlich
Planam
1651052
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1651054
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.