Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Bundjacke MG kornblau Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1651
Planam 1651
Artikel-Nr.:
     2627A-4705165150
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1651050
EAN/GTIN:
     4030913012957
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken

Das kann sich sehen lassen

  • Gummizug im Bund
  • 2 Seitentaschen mit schrägem Eingriff
  • 2 Brusttaschen mit Druckknopfpatten
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten
  • Aufhänger im Kragen

Material

  • 60 % Polyester, 40 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Berufsjacke, Blouson, Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Damen Jacke, Damenjacke, planam arbeitsjacke kornblau, damen jacke, damen jacke blau, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, damenarbeitskleidung, damen-jacke, damenarbeitsjacke, damenjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,20*
€ 25,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,30*
€ 25,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,18*
€ 25,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,04*
€ 26,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,72*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1651036
ab € 16,49*
Ähnlich
Planam
1651038
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
1651040
ab € 16,52*
Ähnlich
Planam
1651042
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
1651044
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
1651046
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
1651048
ab € 16,45*
Ähnlich
Planam
1651052
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1651054
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1671036
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.