Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Kasak Nr.1632 Gr.40 reinweiß 1/4 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618191
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1632040
EAN/GTIN:
     4030913012308
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack 40 weiß
Damen Kasak 1/4 Arm reinweiß 40. Unterstützt jeden Handgriff. Wer viel sortieren und anpacken muss · der benötigt freie Hände und kein lästiges Hängenbleiben der Ärmel. Der Damen Kasak mit 1/4-Arm passt sich optimal allen Arbeitsbedingungen an.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 230g/m²
· PSA-Kategorie: I
· Ärmellänge: 1/4 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
reinweiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, Damenmantel, Damen-Mantel, Kasacks
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 19,54*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 20,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,48*
€ 20,33*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,67*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,58*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,13*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1632038
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1632042
ab € 13,74*
Ähnlich
Planam
1632044
ab € 13,74*
Ähnlich
Planam
1632046
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1632048
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1632050
ab € 15,15*
Ähnlich
Planam
1632052
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
1632054
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.