Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Kasak Nr.1631 Gr.50 kornblau 1/4 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618186
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1631050
EAN/GTIN:
     4030913113395
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack blau
Damen Kasak 1/4 Arm kornblau 50. Unterstützt jeden Handgriff. Wer viel sortieren und anpacken muss · der benötigt freie Hände und kein lästiges Hängenbleiben der Ärmel. Der Damen Kasak mit 1/4-Arm passt sich optimal allen Arbeitsbedingungen an.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 230g/m²
· PSA-Kategorie: I
· Ärmellänge: 1/4 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
kornblau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: kasack, Damenmantel, Damen-Mantel, Kasacks
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 21,61*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,14*
€ 21,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 22,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,11*
€ 23,05*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,21*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,11*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1631038
ab € 13,61*
Ähnlich
Planam
1631040
ab € 13,59*
Ähnlich
Planam
1631042
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1631044
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1631046
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1631048
ab € 13,52*
Ähnlich
Planam
1631052
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
1631054
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.