Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen 1631044 Gr.44 Kasak Mischgewebe 1/4-Arm kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Damen 1631044 Gr.44 Kasak Mischgewebe 1/4-Arm kornblau
Planam Damen 1631044 Gr.44 Kasak Mischgewebe 1/4-Arm kornblau
Planam Damen 1631044 Gr.44 Kasak Mischgewebe 1/4-Arm kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469300
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1631044
EAN/GTIN:
     4030913113364
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack blau
PLANAM Kasak 1/4 Arm, kornblau, Größe: 44 (1631044)

Leicht und modisch im Design.

Damen Arbeitskleidung
Viertelarm, Druckknopfleiste, Seitenschlitze, 2 aufgesetzte Seitentaschen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40010201
HerstellerNr:
1631044
Werksnummer:
1631044
Profil:
44
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,467000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
44
Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack 44
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,73*
€ 19,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 20,10*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,44*
€ 20,20*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 20,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,78*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,25*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,24*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1631038
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1631040
ab € 13,72*
Ähnlich
Planam
1631042
ab € 13,80*
Ähnlich
Planam
1631046
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1631048
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
1631050
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
1631052
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
1631054
ab € 15,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.