Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Kassak MG 1/4 Arm kornblau Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1631
Planam 1631
Artikel-Nr.:
     2627A-4705163150
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1631050
EAN/GTIN:
     4030913113395
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack blau

Leicht und modisch im Design

  • Viertelarm
  • Prinzess-Form, 3/4 lang
  • Druckknopfleiste
  • Seitenschlitze
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: kasack, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,37*
€ 21,61*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,14*
€ 21,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 22,19*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,11*
€ 23,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,21*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,11*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1631038
ab € 13,61*
Ähnlich
Planam
1631040
ab € 13,59*
Ähnlich
Planam
1631042
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1631044
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1631046
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1631048
ab € 13,52*
Ähnlich
Planam
1631052
ab € 14,83*
Ähnlich
Planam
1631054
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.