| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000469256 Herst.-Nr.: 1611036 EAN/GTIN: 4030913202365 |
| |
|
| | |
| PLANAM Mantel 1/4 Arm MG, kornblau, Größe: 36 (1611036) Femininer Look. Damen Arbeitskleidung Viertelarm, Prinzess-Form, 3/4 lang, Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, Rückengurt. DIN EN ISO 6330 UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 1611036 | Werksnummer: | 1611036 | Profil: | 36 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,467000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, arbeitsmantel damen blau 36, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,08* | € 20,22* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,30* | € 20,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,87* | € 20,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,84* | € 21,01* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,15* | € 22,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|