Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel MG 290 Nr.0640 Gr.50 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402616524
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0640050
EAN/GTIN:
     4030913640501
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
MG 290 Berufsmantel kornblau 50. Feiner Stoff und perfekter Sitz. Ob im Verkauf oder im Lager – mit dem Berufsmantel sind Sie geschützt vor Staub und Schmutz und machen auch bei Kunden einen guten Eindruck. Dank des Rückengurtes lässt sich die Weite flexibel verstellen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065121
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
kornblau
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, arbeitskittel kornblau planam, herrenkittel blau, herrenkittel, Herren-Mantel, Herrenmäntel, Mantel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,00*
€ 35,48*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,08*
€ 36,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,21*
€ 36,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,34*
€ 36,88*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,55*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0640024
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
0640025
ab € 25,88*
Ähnlich
Planam
0640026
ab € 25,87*
Ähnlich
Planam
0640027
ab € 25,94*
Ähnlich
Planam
0640028
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
0640029
ab € 26,01*
Ähnlich
Planam
0640042
ab € 26,02*
Ähnlich
Planam
0640044
ab € 25,97*
Ähnlich
Planam
0640046
ab € 26,04*
Ähnlich
Planam
0640048
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
0640052
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
0640054
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
0640056
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
0640058
ab € 28,59*
Ähnlich
Planam
0640060
ab € 28,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.