| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467350 Herst.-Nr.: 0640027 EAN/GTIN: 4030913640273 |
| |
|
| | |
| PLANAM Berufsmantel, kornblau, Größe: 27 (0640027) Gut angezogen, gut geschützt. MG 290 Arbeitskleidung Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt. DIN EN ISO 6330 UVS 065121 Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 0640027 | Werksnummer: | 0640027 | Profil: | 27 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,810000 | Gewicht brutto Kg: | 0,854000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 27 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,98* | € 35,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,06* | € 36,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,29* | € 36,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,28* | € 36,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,58* | € 39,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|