| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000467351 Herst.-Nr.: 0640028 EAN/GTIN: 4030913640280 |
| |
|
| | |
| PLANAM Berufsmantel, kornblau, Größe: 28 (0640028) Gut angezogen, gut geschützt. MG 290 Arbeitskleidung Kragen mit Revers, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, verdeckte Knopfleiste, Wechselknöpfe, Rückengurt. DIN EN ISO 6330 UVS 065121 Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 0640028 | Werksnummer: | 0640028 | Profil: | 28 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,830000 | Gewicht brutto Kg: | 0,870000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 28 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,86* | € 35,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,01* | € 36,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,31* | € 36,44* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,23* | € 36,83* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,52* | € 39,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|