Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi MG 260 Nr.0841 Gr.44 bordeaux PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402615694
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0841044
EAN/GTIN:
     4030913841441
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
MG 260 Rallyekombi bordeaux 44. Ready für jeden Einsatz. Ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle – durch die vielen Verstellmöglichkeiten · Taschen und den bequemen 2-Wege-Reißverschluss passt sich die Rallyekombi jeder Arbeit an.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
bordeaux
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 46,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,81*
€ 47,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,85*
€ 47,66*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,40*
€ 50,40*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,68*
€ 51,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 34,05*
Ähnlich
Planam
0841025
ab € 33,93*
Ähnlich
Planam
0841026
ab € 34,03*
Ähnlich
Planam
0841027
ab € 33,89*
Ähnlich
Planam
0841028
ab € 33,97*
Ähnlich
Planam
0841029
ab € 33,97*
Ähnlich
Planam
0841042
ab € 33,96*
Ähnlich
Planam
0841046
ab € 33,96*
Ähnlich
Planam
0841048
ab € 34,02*
Ähnlich
Planam
0841050
ab € 34,12*
Ähnlich
Planam
0841052
ab € 33,98*
Ähnlich
Planam
0841054
ab € 34,13*
Ähnlich
Planam
0841056
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
0841058
ab € 37,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.