Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi MG 260 bordeaux Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0841
Planam 0841
Artikel-Nr.:
     2627A-4705084144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0841044
EAN/GTIN:
     4030913841441
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Das optimale Tuning bei Material und Komfort

  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm
  • 2 Verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsoverall rot planam, arbeitsanzug rot, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 46,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,81*
€ 47,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,85*
€ 47,66*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,40*
€ 50,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,68*
€ 51,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 34,05*
Ähnlich
Planam
0841025
ab € 33,93*
Ähnlich
Planam
0841026
ab € 34,03*
Ähnlich
Planam
0841027
ab € 33,89*
Ähnlich
Planam
0841028
ab € 33,97*
Ähnlich
Planam
0841029
ab € 33,97*
Ähnlich
Planam
0841042
ab € 33,96*
Ähnlich
Planam
0841046
ab € 33,96*
Ähnlich
Planam
0841048
ab € 34,02*
Ähnlich
Planam
0841050
ab € 34,12*
Ähnlich
Planam
0841052
ab € 33,98*
Ähnlich
Planam
0841054
ab € 34,13*
Ähnlich
Planam
0841056
ab € 37,51*
Ähnlich
Planam
0841058
ab € 37,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.