Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 0841046 Gr.46 Rallyekombi bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0841046 Gr.46 Rallyekombi bordeaux
Planam MG 260 0841046 Gr.46 Rallyekombi bordeaux
Planam MG 260 0841046 Gr.46 Rallyekombi bordeaux
Artikel-Nr.:
     1955B-2000468002
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0841046
EAN/GTIN:
     4030913841465
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
PLANAM Rallyekombi, bordeaux, Größe: 46 (0841046)

Das optimale Tuning bei Material und Komfort.

MG 260 Arbeitskleidung
Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm, 2 verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 1 doppelte Maßstabtasche, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, verstellbare Ärmelbündchen, verstellbare Fußweite, Gummizug im Rücken.
DIN EN ISO 6330
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010103
HerstellerNr:
0841046
Werksnummer:
0841046
Profil:
46
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,030000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,24*
€ 46,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,89*
€ 47,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,79*
€ 47,34*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,31*
€ 50,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,76*
€ 51,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 33,90*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 34,20*
Ähnlich
Planam
0841025
ab € 34,01*
Ähnlich
Planam
0841026
ab € 33,99*
Ähnlich
Planam
0841027
ab € 33,98*
Ähnlich
Planam
0841028
ab € 34,10*
Ähnlich
Planam
0841029
ab € 34,16*
Ähnlich
Planam
0841042
ab € 34,16*
Ähnlich
Planam
0841044
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0841048
ab € 34,18*
Ähnlich
Planam
0841050
ab € 34,20*
Ähnlich
Planam
0841052
ab € 33,89*
Ähnlich
Planam
0841054
ab € 34,13*
Ähnlich
Planam
0841056
ab € 37,32*
Ähnlich
Planam
0841058
ab € 37,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.