Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohose Canvas 320 Nr.2145 Gr.25 khaki PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142634
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2145025
EAN/GTIN:
     4030913921952
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
Canvas 320 Thermohose khaki 25. Hält die Temperatur kostant. Im Winter hart zupacken – da macht die Muskulatur was mit! Vermeiden Sie Auskühlungen mit der Canvas 320 Thermohose.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
khaki
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,82*
€ 35,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,99*
€ 35,88*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,96*
€ 36,28*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,66*
€ 36,32*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,27*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2145024
ab € 25,63*
Ähnlich
Planam
2145026
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2145027
ab € 25,63*
Ähnlich
Planam
2145028
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2145029
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2145042
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2145044
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2145046
ab € 25,79*
Ähnlich
Planam
2145048
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2145050
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2145052
ab € 25,74*
Ähnlich
Planam
2145054
ab € 25,87*
Ähnlich
Planam
2145056
ab € 28,22*
Ähnlich
Planam
2145058
ab € 28,33*
Ähnlich
Planam
2145060
ab € 28,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.