Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohose Canvas 320 Nr.2141 Gr.48 grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142570
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2141048
EAN/GTIN:
     4030913921303
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
Canvas 320 Thermohose grün 48. Hält die Temperatur kostant. Im Winter hart zupacken – da macht die Muskulatur was mit! Vermeiden Sie Auskühlungen mit der Canvas 320 Thermohose.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
grün
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 35,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,84*
€ 35,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,06*
€ 35,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,62*
€ 36,08*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,42*
€ 38,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2141024
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2141025
ab € 25,75*
Ähnlich
Planam
2141026
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2141027
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2141028
ab € 25,77*
Ähnlich
Planam
2141029
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2141042
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2141044
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2141046
ab € 25,92*
Ähnlich
Planam
2141050
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2141052
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2141054
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2141056
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
2141058
ab € 28,19*
Ähnlich
Planam
2141060
ab € 28,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.