Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermohose Canvas 320 Nr.2140 Gr.102 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026142558
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2140102
EAN/GTIN:
     4030913921181
Suchbegriffe:
Kälteschutz-Hose
Kälteschutzhose
Thermohose
Thermohosen
Canvas 320 Thermohose kornblau 102. Hält die Temperatur kostant. Im Winter hart zupacken – da macht die Muskulatur was mit! Vermeiden Sie Auskühlungen mit der Canvas 320 Thermohose.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
kornblau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,77*
€ 35,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,83*
€ 35,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,89*
€ 36,17*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,84*
€ 36,57*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,38*
€ 39,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2140024
ab € 25,62*
Ähnlich
Planam
2140025
ab € 25,52*
Ähnlich
Planam
2140026
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2140027
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2140028
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2140029
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2140042
ab € 25,71*
Ähnlich
Planam
2140044
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2140046
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2140048
ab € 25,61*
Ähnlich
Planam
2140050
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
2140052
ab € 25,57*
Ähnlich
Planam
2140054
ab € 25,55*
Ähnlich
Planam
2140056
ab € 28,03*
Ähnlich
Planam
2140058
ab € 28,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.