Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Tristep Nr.1213 Gr.24 rot/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402614255
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1213024
EAN/GTIN:
     4030913007465
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Tristep Bundhose rot/marine 24. Mit Knietasche. Die qualitativ hochwertige Bundhose bietet durch acht Taschen und Hammerschlaufe reichlich Platz für unterschiedliche Werkzeuge. Kniepolster sind ebenfalls integrierbar.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
rot/marine
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,45*
€ 25,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,61*
€ 26,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,61*
€ 26,51*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,49*
€ 26,78*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,30*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
1211024
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
1213025
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
1213026
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
1213027
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1213028
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
1213029
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
1213042
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
1213044
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
1213046
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
1213048
ab € 18,50*
Ähnlich
Planam
1213050
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
1213052
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
1213054
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
1213056
ab € 20,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.