Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Tristep Nr.1111 Gr.54 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402614132
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1111054
EAN/GTIN:
     4030913002903
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Tristep Bundhose kornblau 54. Mit Knietasche. Die qualitativ hochwertige Bundhose bietet durch acht Taschen und Hammerschlaufe reichlich Platz für unterschiedliche Werkzeuge. Kniepolster sind ebenfalls integrierbar.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,53*
€ 25,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,73*
€ 26,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,58*
€ 26,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,49*
€ 26,87*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,31*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
1111025
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
1111026
ab € 18,44*
Ähnlich
Planam
1111027
ab € 18,47*
Ähnlich
Planam
1111028
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
1111029
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
1111042
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
1111044
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
1111046
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
1111048
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1111050
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
1111052
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
1111056
ab € 20,52*
Ähnlich
Planam
1111058
ab € 20,33*
Ähnlich
Planam
1111060
ab € 20,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.