Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose BW 270 Nr.1522 Gr.50 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402613287
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1522050
EAN/GTIN:
     4030913024844
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
BW 270 Bundhose reinweiß 50. Optimale Passform. Die bequeme Bundhose sitzt perfekt dank Rundbund und sieben Gürtelschlaufen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065123
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
reinweiß
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,68*
€ 16,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 17,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 17,42*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,38*
€ 18,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,27*
€ 20,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,66*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 11,70*
Ähnlich
Planam
1522042
ab € 11,70*
Ähnlich
Planam
1522044
ab € 11,64*
Ähnlich
Planam
1522046
ab € 11,63*
Ähnlich
Planam
1522048
ab € 11,66*
Ähnlich
Planam
1522052
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1522054
ab € 11,70*
Ähnlich
Planam
1522056
ab € 12,80*
Ähnlich
Planam
1522058
ab € 12,83*
Ähnlich
Planam
1522060
ab € 12,82*
Ähnlich
Planam
1522062
ab € 12,80*
Ähnlich
Planam
1522064
ab € 12,79*
Ähnlich
Planam
1522090
ab € 11,67*
Ähnlich
Planam
1522094
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.