Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 270 weiß Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1522
Planam 1522
Artikel-Nr.:
     2627A-4705152250
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1522050
EAN/GTIN:
     4030913024844
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose canvas weiß gr. 50, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,66*
€ 17,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,74*
€ 17,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,33*
€ 17,60*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,39*
€ 18,84*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,31*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 11,66*
Ähnlich
Planam
1522042
ab € 11,63*
Ähnlich
Planam
1522044
ab € 11,70*
Ähnlich
Planam
1522046
ab € 11,67*
Ähnlich
Planam
1522048
ab € 11,71*
Ähnlich
Planam
1522052
ab € 11,67*
Ähnlich
Planam
1522054
ab € 11,62*
Ähnlich
Planam
1522056
ab € 12,82*
Ähnlich
Planam
1522058
ab € 12,83*
Ähnlich
Planam
1522060
ab € 12,87*
Ähnlich
Planam
1522062
ab € 12,86*
Ähnlich
Planam
1522064
ab € 12,81*
Ähnlich
Planam
1522090
ab € 11,76*
Ähnlich
Planam
1522094
ab € 11,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.