| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4026131025 Herst.-Nr.: 3637056 EAN/GTIN: 4030913935959 |
| |
|
| | |
| 3 in 1 · 100% Polyester · atmungsaktiv · wasserdicht · winddicht · tailliert · Fleecejacke als Innenfutter in grau mit 2 Seitentaschen, herausnehmbar · einrollbare Kapuze am Kragen · Seitentasche und Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss · 1 Innentasche an der Außenjacke Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | rot/grau | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, 3-in-1 Jacke, Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke planam bordeaux, damen jacke, damen jacke xl, Damen, Damen-Jacke, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,50* | € 60,12* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,02* | € 60,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 46,95* | € 62,32* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 49,93* | € 64,76* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,86* | € 69,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|