Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 290 Gr.52 kornblau 290g/m² PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402612958
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0126052
EAN/GTIN:
     4030913126524
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Baumwolle – optimal getunt · Umlegekragen · 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen · 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer Gummizug im Rücken · verstellbare Fußweite an den Beinen · verstellbare Ärmelbündchen · DIN 61535

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
kornblau
Material:
100% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,30*
€ 33,48*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 26,55*
€ 33,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,05*
€ 34,47*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 26,90*
€ 35,37*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 30,50*
€ 37,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0126102
ab € 26,60*
Ähnlich
Planam
0126106
ab € 26,62*
Ähnlich
Planam
0126110
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126024
ab € 26,56*
Ähnlich
Planam
0126025
ab € 26,75*
Ähnlich
Planam
0126026
ab € 26,55*
Ähnlich
Planam
0126027
ab € 26,79*
Ähnlich
Planam
0126028
ab € 26,78*
Ähnlich
Planam
0126029
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126042
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126044
ab € 26,76*
Ähnlich
Planam
0126062
ab € 29,37*
Ähnlich
Planam
0126064
ab € 29,41*
Ähnlich
Planam
0126090
ab € 26,70*
Ähnlich
Planam
0126094
ab € 26,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.