| |
|
| Artikel-Nr.: 281-402610498 Herst.-Nr.: 0375064 EAN/GTIN: 4030913375649 |
| |
|
| | |
| DIN EN 342 · wasserabweisend · seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 Beuteltaschen · Frontreißverschluss mit Patte und 2-Wege-Reißverschluss · Webpelz im Kragen Oberstoff: 60% Baumwolle / 40% Nylon Futter: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL | Farbe: | marine | Material: | 60% Baumwolle / 40% Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Gefrierhausoverall, Kühlhausoverall, Tiefkühloverall, Kälteschutzanzug, Kälteschutzkombination, Kälteschutzoverall, Thermo-Overall, Thermooverall, Winterkombi, Winterkombination, Winteroverall, planam arbeitsoverall blau, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, Kälteschutzbekleidung, Kälteschutz-Overall, Kälteschutzoveralls, Winter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,16* | € 71,75* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,76* | € 72,27* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 56,00* | € 72,67* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,55* | € 77,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 62,48* | € 81,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|