Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Gletscher Gr.M marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402610109
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0371048
EAN/GTIN:
     4030913371481
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
DIN EN 342 · wasserabweisend · seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel · Latztasche mit Reißverschluss · Bundweitenverstellung · 2 Beuteltaschen · Träger mit elastischem Zwischenstück und Sicherheitsschnallen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · Zollstocktasche · 1 Gesäßtasche
Oberstoff: 60% Baumwolle / 40% Nylon
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
marine
Material:
60% Baumwolle / 40% Nylon
Norm:
DIN EN 342
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,39*
€ 46,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,32*
€ 47,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,18*
€ 47,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,06*
€ 48,36*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,38*
€ 51,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 48,52*
Ähnlich
Planam
0371052
ab € 35,39*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,33*
Ähnlich
Planam
0371056
ab € 35,23*
Ähnlich
Planam
0371060
ab € 35,26*
Ähnlich
Planam
0371064
ab € 38,67*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 35,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.