Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenlatzhose Outdoor Gletscher Nr.0370 Gr.XXL schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402610107
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0370060
EAN/GTIN:
     4030913370606
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
Outdoor Gletscher Pilotenlatzhose schwarz XXL. Warm von oben bis unten. Die funktionale Latzhose hält wunderbar warm · besitzt Sicherheitsschnallen und bietet mit zahlreichen Taschen viel Platz für wichtiges Arbeitswerkzeug.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
schwarz
Material:
60 % Baumwolle / 40 % Nylon
Norm:
EN 342
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,76*
€ 47,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,51*
€ 47,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,22*
€ 48,06*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,46*
€ 50,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,20*
€ 52,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 48,13*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,07*
Ähnlich
Planam
0370052
ab € 35,34*
Ähnlich
Planam
0370048
ab € 35,44*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 35,35*
Ähnlich
Planam
0370056
ab € 35,36*
Ähnlich
Planam
0370064
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.