Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024308021 Herst.-Nr.: 9143265 EAN/GTIN: 4031101932538 |
| | |
|
| | |
| uvex i-lite 9143- Mitglied der uvex i-range - vielseitiges 3in1-Schutzbrillensortiment,welches eine flexible Auswahl für nahezu jeden Arbeitsbereich ermöglicht- großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld- x-tended sideshield bietet zusätzlichen Schutz im Seitenbereich- mehrstufige Bügelneigungsverstellung ermöglicht ein hohes Maß anIndividualisierung, um einen guten Sitz für alle Kopf- und Gesichtsformen zu gewährleisten- ergonomisch geformte Bügel sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravisionBeschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400nm- metallfrei- Fassung anthrazit, blau / W 166 F CE- Scheibe PC farblos, UV400 / 2C-1,2 W1 FKN CE- Beschichtung uvex supravision excellence Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Farbe: | grau – blau | Material: | Polycarbonat (PC) | Beschichtung: | uvex supravision excellence |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille uvex klar en 175, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 91432, 9143 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,16* | € 9,41* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,22* | € 9,49* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,70* | € 9,50* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,73* | € 10,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,93* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,22* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|