| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9143265 Herst.-Nr.: 9143265 EAN/GTIN: 4031101932538 |
| | |
|
| | |
| Die uvex i-lite gehört zur neuen uvex i-range – das innovative 3in1-Schutzbrillen-Sortiment mit passenden Produkten für nahezu jeden Risiko- und Arbeitsbereich. Die uvex i-lite überzeugt durch ihre flache Scheibengeometrie sowie ihr modernes Design. Darüber hinaus sorgen die ergonomisch geformten Bügel inklusive mehrstufiger Neigungsverstellung für eine optimale Passform und druckfreien Sitz. Die bewährte uvex supravision Beschichtungstechnologie sorgt für beste Sichtverhältnisse während der Arbeit und macht die uvex i-lite zum idealen Begleiter im Arbeitsalltag. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex i-range | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Beschichtung (gekürzt): | sv exc. | Eigenschaften Scheibentönung: | keine speziellen Eigenschaften | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W 1 F KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | nicht zutreffend | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Schutzbrille | Produktname: | uvex i-lite | Produkttyp: | Bügelbrille | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | grau, blau | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille uvex klar en 175, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, 91432, 9143 |
| | |
| |