Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4024308015 Herst.-Nr.: 2640001 EAN/GTIN: 4031101928913 |
| | |
|
| | |
| uvex aXess one :- Aktive Bluetooth Gehörschutzkapsel mit RAL-Funktion- RAL (Real-Active-Listening). Ermöglicht die Wahrnehmung vonUmgebungsgeräuschen und die Kommunikation im Nahbereich- Bluetooth 5.2, gute Klangqualität, große Reichweite, optimierterEnergieverbrauch- Dualer Verbindungsmodus, zeitgleiche Verbindung zu 2 Bluetooth Geräten- Kommunikation, Hands-free Telefonie, Audiostreaming- Audio Assistent mit Batteriewarnungsansage, keine Abnahme desGehörschutzes im Gefahrenbereich nötig- IP54 Wasserdicht-und Staubgeschützt ideal auch für Einsatzorte im Außenbereich- Dichtkissen aus Memory Foam für eine gute Abdichtung und Anpassung amKopf- Gepolstertes Komfort Kopfband für ein angenehmes Tragegefühl- Faltbares Kopfband klein und handlich verstaubar, auch ideal dieGehörschutztasche mit Gürtelschlaufen Art.Nr. 2000002. (Zubehör)- Für einen hohen Hygieneanspruch empfehlen wir das Hygiene-SetArt.Nr.2599972- Das Produkt erfüllt die harmonisierten Normen EN 352-1:2020, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8, ANSI S-3.19-1974, CSAZ94.2-02, AS/NZS 1270:2002 und entspricht der PSA-Verordnung (EU)2016/425 undder Richtlinien 2014/53/EU, RED 2014/53/EU und FCC.- Artikel-Nr.: 2640001- Farbe: schwarz matt/grau- Dämmwerte: SNR: 31dB, HML-Wert: 37-29-21dB, NRR: 23dB, SLC80: 27dB- Lieferumfang: uvex aXess one, Akku (fest verbaut), SchnellstartAnleitung, USB-Ladekabel, Audiokabel 3,5mm, Mikrofon Abdeckungen (3Stück)- Bestellmengeneinheit: 1 Stück- Umverpackung: Karton a 20 Stück Weitere Informationen: | | Größe: | L, M, S | Farbe: | schwarz | Material: | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) | Ausführung: | mit Bügel | SNR: | 31 dB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,37* | € 110,92* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,44* | € 110,93* | | | | Lager 281 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,87* | € 111,03* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 92,14* | € 117,13* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 92,06* | € 119,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 87,87* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|