| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-2640001 Herst.-Nr.: 2640001 EAN/GTIN: 4031101928913 |
| | |
|
| | |
| uvex aXess one , Aktive Bluetooth Gehörschutzkapsel mit RAL-Funktion (Real-Active-Listening). Ermöglicht die Wahrnehmung von Umgebungsgeräusche trotz getragenen Gehörschutz. Somit ist eine Kommunikation möglich und Warnsignale können besser wahrgenommen werden. Die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen lässt sich individuell einstellen, wobei der integrierte Schallpegelbegrenzer das Gehör vor Impulsschall schützt. Durch die Bluetooth 5.0 Verbindung kann z.B. ein Telefon oder Funkgerät verbunden werden, dies ermöglicht die Kommunikation ohne Arbeitsunterbrechung. Der Duale Verbindungsmodus lässt eine zeitgleiche Verbindung von 2 Geräten zu. Die Bedienung erfolgt schnell und einfach durch die Funktionstasten an der Gehörschutzkapsel und beide Hände bleiben für die Arbeit frei. Der Audio Assistent gibt den aktuellen Status bekannt, daher muss die Kapsel nicht im Gefahrenbereich abgenommen werden. Bei Nichtgebrauch kann die uvex aXess one durch das faltbare Kopfband klein und handlich verstaut werden, auch ideal unsere Gehörschutztasche mit Gürtelschlaufen Art.Nr. 2000002 Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex aXess Series | Ausführung: | mit Bügel | Größe verkettet: | L, M, S | H-Wert (Schalldämmung hochfrequent): | 37 dB | L-Wert (Schalldämmung tieffrequent): | 21 dB | M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent): | 29 dB | Marke: | uvex | Material Kapsel: | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) | Material Kapselpolster: | Schaumstoff (Memory Foam) | Produktart: | Kapselgehörschutz | Produktname: | uvex aXess one | Produkttyp: | Kapseln | SNR: | 31 dB | Suchfarbe (Filter): | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |