Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutzschirm Bionic EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402226455
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011623
EAN/GTIN:
     7312550116234
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzset
Gesichtsschild Tröpfchenschutz
Gesichtsschutzschirm Tröpfcheninfek...
Tröpfchenschutz-Gesichtsschild
speziell für schwere Arbeiten · robust aber gleichzeitig extrem leicht und ausgewogen für den ganztägigen Tragekomfort · mit 4D-Kopfhalterung für maximalen Tragekomfort und beste Ergonomie · komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz · automatische Verriegelung der Kopfweitenverstellung für festen und sicheren Sitz
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
Halterung: schwarz, Scheibe: klar
Material:
Scheibe: Polycarbonat
Norm:
EN 166
Ausführung:
mit Kopfhalterung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 28,94*
€ 39,86*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 31,83*
€ 42,07*
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 33,92*
€ 44,55*
16 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 36,45*
€ 49,55*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 45,38*
€ 58,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEBRA
4003101
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.