Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske AIR 325515 FFP3 NR D m.Ausatemventil faltbar S/M MOLDEX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4018344370
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     325515
EAN/GTIN:
     4019444010274
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
FFP-Maske mit Faltfilter für langanhaltend einfaches Atmen -Zuverlässiger Schutz gegen Partikel -Einfaches Atmen durch große Filterfläche -Erhältlich in zwei Größen. Die AirWave® Faltfiltertechnologie gestattet es · besonders viel Filterfläche in den FFP-Masken der Air Serie unterzubringen. Dadurch haben diese langanhaltend niedrige Atemwiderstände für einfaches Atmen. Ein weiches Nasenpolster · das hautverträgliche Vlies auf der Maskeninnenseite und ein dehnbares Strickband versprechen zusätzlichen Tragekomfort. Unser flexibles ActivForm® 3D-Design passt sich automatisch der Form und den Bewegungen von Gesichtern an. So sitzen Air FFP-Masken dicht und komfortabel · ganz einfach und ohne Nasenclip. Das DuraMesh® Maskengitter hält die FFP-Masken selbst unter härtesten Bedingungen in Form. Air FFP-Masken schützen zuverlässig gegen Partikel und sind in den Schutzstufen FFP2 und FFP3 erhältlich. · Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Weitere technische Eigenschaften:
· Eigenschaft: bis zum 30-fachen des Grenzwertes
· Inhalt je Karton: 10 Masken
· Grenzwert: 30
· Material: Polypropylen (PP), Ethylen Vinyl Acetat (EVA)
Weitere Informationen:
Größe:
S / M
Norm:
EN 149:3001 + A2:2010
Schutzklasse:
FFP3 NR D
Ausführung:
mit Ausatemventil faltbar
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 61,48*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 52,80*
€ 69,17*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 72,52*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,17*
€ 82,3123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,85*
€ 80,7415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,28*
€ 76,4932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,46*
€ 75,5174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,00*
€ 71,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,80*
€ 62,832
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.