Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 325515 Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moldex 325515 Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air
Moldex 325515 Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air
Artikel-Nr.:
     1955-39976363970
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     3255 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Moldex 325515 Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-14-04
HerstellerNr:
3255 15
Werksnummer:
325515
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
13,00
Höhe netto mm:
25,00
Länge brutto mm:
15,00
Breite brutto mm:
13,00
Höhe brutto mm:
25,00
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Atemschutzmaske
Ausfuehrung:
401944401027
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,71*
€ 61,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,17*
€ 69,20*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,69*
€ 72,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 61,07*
€ 72,6733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,63*
€ 67,3897
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 56,30*
€ 66,997
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 56,07*
€ 66,7233
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,71*
€ 60,3449
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 732,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.