Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air 325515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270325515
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     325515
EAN/GTIN:
     4019444010274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air 325515 Einweg-Halbmaske, FFP3 NR D - Gr. S / M mit Klimaventil® Faltfilter-Technologie mit 260% mehr Filterflaeche geringer Atemwiderstand hohe Aufnahmekapazitaet - weniger Gesamtverbrauch Gegen Staeube, Rauch, Aerosole auf Wasser- Oelbasis Dank des Clip-Verschlusses an der Bebaenderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehaengt werden. Maske mit zusaetzlicher Dolomitstaubpruefung Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und haelt die Luft unter der Maske kuehler. Einzeln verpackt. , 325515, 325515, Moldex, Atemschutzmaske FFP3 NR D S/M mit Klimaventil, Air
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Atemschutz
Artikelgruppe:
Partikelmasken
Typ:
Formmasken
Filterklasse:
FFP3 NR D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Material:
Polypropylen (PP). Ethylen Vinyl Acetat (EVA)
Klimaventil:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,78*
€ 61,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 53,05*
€ 69,27*
Lager 1689
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 72,73*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 727,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.