Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-401766534 Herst.-Nr.: 00586-380-01-3XL EAN/GTIN: 5708628179133 |
| |
|
| | |
| Thermax® ist eine wärmeisolierende · dreilagige Meterware. Feuchtigkeitstransportierend. Mit Eingriff. Thermax® ist ein isolierendes und feuchtigkeitstransportierendes dreilagiges Material. Der effektive Feuchtigkeitstransport hält den Körper trocken und verringert das Risiko zu frieren. Hosenschlitz. Schlingen im Frottee binden die Luft und isolieren. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von einem Lieferanten gefärbt, der nach bluesign® zertifiziert ist. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100 · Taillenumfang: 118 cm / 46.5 inch Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | marine | Material: | 55% Polyester/23% Modal/22% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 38,18* | € 47,47* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,23* | € 49,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,64* | € 49,37* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 37,87* | € 49,65* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 42,90* | € 56,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|