Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-401766512 Herst.-Nr.: 00572-350-01-M EAN/GTIN: 5708628002714 |
| |
|
| | |
| COOLMAX® ist eine leichte · weiche und elastische · einlagige Meterware. Feuchtigkeitstransportierend. Schnelltrocknend. Mit Eingriff. COOLMAX® sorgt für effektiven Feuchtigkeitstransport · hält den Körper trocken und verhindert Auskühlen. Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Hosenschlitz. Elastisches Material · das sich dem Körper anpasst.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² · Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100 · Taillenumfang: 88 cm / 34.5 inch Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | marine | Material: | 100% Polyester (COOLMAX® PRO) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,61* | € 36,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,83* | € 36,82* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,81* | € 36,98* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,53* | € 37,97* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,61* | € 44,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|