Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsunterhose Alta Nr.00572 Größe 2XL marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401766509
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00572-350-01-2XL
EAN/GTIN:
     5708628002745
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhose
Herren-Thermounterhose
Herren-Unterhose
Herrenunterhose
COOLMAX® ist eine leichte · weiche und elastische · einlagige Meterware. Feuchtigkeitstransportierend. Schnelltrocknend. Mit Eingriff. COOLMAX® sorgt für effektiven Feuchtigkeitstransport · hält den Körper trocken und verhindert Auskühlen. Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden. Hosenschlitz. Elastisches Material · das sich dem Körper anpasst.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· Norm: OEKO-TEX® STANDARD 100
· Taillenumfang: 108 cm / 42.5 inch
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
marine
Material:
100% Polyester (COOLMAX® PRO)
Weitere Suchbegriffe: Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, unterhose, Funktionsunterhosen, Unterbekleidung, Unter-Hose, Unterwäsche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,59*
€ 36,84*
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 27,65*
€ 36,88*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,70*
€ 37,00*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 28,55*
€ 38,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,47*
€ 44,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.