Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Jacke Cameta Gr.L orange/marine MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401750227
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     07109-860-141-L
EAN/GTIN:
     5707209573483
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 310 g/m² · fluoreszierend · mit Reflexen · PTFE macht das Produkt schmutzabweisend · dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten · Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen · Brusttasche · Handybrusttasche · Vordertaschen · Bund mit Druckknopfregulierung · Manschetten mit Druckknopfregulierung · zertifiziert nach EN ISO 20471 Kl. 2 · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt. Hergestellt in China von einem auditierten Partner, der seit mehr als 5 Jahren für MASCOT tätig ist. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus oder enthält Recyclingmaterial, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 310g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
orange/marine
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
EN 20471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke orange, arbeitsjacke gr l, Jacken, Warnschutz-Jacke, Warnschutzjacken
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 59,85*
€ 74,67*
1
€ 4,90*
ab € 57,85*
€ 74,70*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 60,65*
€ 75,64*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,54*
€ 75,84*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 72,74*
€ 89,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.