Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-63107109-860-141-L Herst.-Nr.: 07109-860-141L EAN/GTIN: 5707209573483 |
| |
|
| | |
| Fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen. Teflon® macht das Produkt schmutzabweisend. Zweifarbig. Stehkragen mit Druckknöpfen. Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen. Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss. Handybrusttasche mit Reißverschluss. D-Ring. Stifttasche. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Bund mit Druckknopfregulierung. Manschetten mit Druckknopfregulierung. Hi-Vis Gruppe A. Zertifiziert nachEN ISO 20471 - Kl. 2. Das Produkt ist zertifiziert, dass dieses mit einem Logo von 0,1500 m² versehen werden darf. Dieses zulässigeAreal darf nicht überschritten werden. Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen, um die Zertifizierung gemäß EN ISO 20471 beizubehalten.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: hi-vis orange/marine Geschlecht: Herren; Damen Material: 65% Polyester/35% Baumwolle,(Teflon®beh) Branche: Arbeitskleidung Schutzklasse/-kategorie: Klasse 2 Norm: EN ISO 20471 Typ: Warnschutz Arbeitsjacke Weitere Informationen: | | Branche: | Arbeitskleidung | Farbe: | hi-vis orange/marine | Geschlecht: | Herren; Damen | Größe: | L | Material: | 65% Polyester/35% Baumwolle,(Teflon®beh) | Norm: | EN ISO 20471 | Schutzklasse/-kategorie: | Klasse 2 | Typ: | Warnschutz Arbeitsjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 57,01* | € 74,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 58,72* | € 74,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 59,53* | € 75,50* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 65,28* | € 75,76* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 60,21* | € 76,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 378,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|